Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70418 Blickschutzfilter 31,2 cm (12.3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70418
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70418
EAN/GTIN:
     7640186414180
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
279 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
0.155 mm
Breite (imperial):
10.98 "
Höhe (imperial):
7.8 "
Gewicht:
40 g
Geeignet für:
Laptop
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
12.3 "
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Schutzfunktion:
Kratzfest
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Querformat & Hochformat
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad X12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.