Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70422 Blickschutzfilter 20,3 cm (8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70422
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70422
EAN/GTIN:
     7640186414227
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
117 mm
Höhe:
193 mm
Tiefe:
0.42 mm
Breite (imperial):
4.61 "
Höhe (imperial):
7.6 "
Geeignet für:
Tablet
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
8 "
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Schutzfunktion:
Kratzfest
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Querformat & Hochformat
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Tab M8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.