Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70434 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70434
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70434
EAN/GTIN:
     7640186414340
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der DICOTA 4-Way Blickschutzfilter ist ideal für die Arbeit in öffentlichen Umgebungen wie Bibliotheken, Großraumbüros, Flughäfen und Zügen. Er schützt persönliche und vertrauliche Daten, indem er die rechte, linke, obere und untere Seite des Bildschirms ab einem Winkel von +/- 30 Grad abdunkelt. Eine spezielle Silikonschicht ermöglicht ein leichtes und blasenfreies Anbringen sowie ein rückstandsfreies Entfernen. Zusätzlich bietet der Filter Schutz vor Kratzern, reduziert Fingerabdrücke und verhindert Reflexionen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Laptop Bildschirmschutz
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad L13 Yoga G2
Material:
Polyethylenterephthalat
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Maximale Bildschirmgröße:
13.3 "
Displayschutzart:
Anti-Glare Bildschirmschutz
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Rahmentyp:
Vollformat
Installationstyp:
Vollständig klebend
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Nicht-Reflektierend:
Ja
Anti-Blu-ray:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
305.2 mm
Tiefe:
199.5 mm
Höhe:
0.23 mm
Gewicht:
40 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.