Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70472 laptop-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70472
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70472
EAN/GTIN:
     7640186414722
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Die DICOTA antimikrobielle Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke, minimiert Bakterien, Schimmel und Pilze. Hochauflösende Displays werden zudem entspiegelt, somit ist eine klare Sicht ist garantiert. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf dem Display. Die gehärtete Beschichtung auf dem Filter bietet langfristigen Schutz, der das Wachstum von Mikroben über lange Zeit kontinuierlich hemmt.

Die Filter werden mit modernsten Lasercuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Grösse zugeschnitten. Die Montage des Filters ist äusserst einfach. Er wird innerhalb weniger Sekunden vollflächig auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich seine Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger Bakterien, Schimmel und Pilze und eine hohe Entspiegelung Ihres Displays. Er kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MacBook Pro 14 "(2021)
Material:
Polyethylenterephthalat
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Härte:
2H
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Einfache Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Geeignet für:
Notebook
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
310.6 mm
Tiefe:
0.135 mm
Höhe:
219.6 mm
Gewicht:
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.