Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70476 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70476
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70476
EAN/GTIN:
     7640186414760
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Notebooks sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Notebook nur schwer vor Blicken Dritter schützen. DICOTA hat die Lösung für Sie! Secret ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Die Schutzfolie wird direkt auf den Bildschirm aufgelegt, Plastikhalter, die am Rahmen des Bildschirms befestigt werden, halten den Filter in Position. Bei Bedarf wird der Filter einfach vom Bildschirm entfernt.

Aufgrund der innovativen Microlamellen-Technologie bietet die Schutzfolie einen Blendschutz, welcher entspanntes Arbeiten auch bei direkter Sonneneinstrahlung auf den Bildschirm ermöglicht. Der Nutzer hat einen uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm, während seitlich nur eine schwarze, spiegelnde Fläche zu sehen ist. Zusätzlich werden Kratzer auf dem Bildschirm vermieden und Fingerabdrücke reduziert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
353 mm
Höhe:
228 mm
Tiefe:
0.038 mm
Gewicht:
40 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Antireflexbeschichtung
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Schutzfunktion:
Kratzfest
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MacBook Pro 16 "(2021)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.