Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70503 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70503
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70503
EAN/GTIN:
     7640186415033
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
0.205 mm
Produktfarbe:
Transparent
Material:
Polyethylenterephthalat
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Porträt
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A52 5G
Maximale Bildschirmgröße:
6.5 "
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Härte:
9H
Dauerhafter Bildschirmschutz‎:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.