Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70521 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Privacy filter 4-Way for Laptop 16.0 10 self-adhesive
Dicota Privacy filter 4-Way for Laptop 16.0 10 self-adhesive
Artikel-Nr.:
     C1190-D70521
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70521
EAN/GTIN:
     7640186415217
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
344 mm
Höhe:
214 mm
Tiefe:
0.42 mm
Gewicht:
50 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung
Seitenverhältnis:
16:10
Schutzfunktion:
Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Ursprungsland:
Deutschland
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
45 %
Blaulichtfilter:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.