Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70522 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Privacy filter 4-Way 16.0" (16:10) side-mounted
Dicota Privacy filter 4-Way 16.0" (16:10) side-mounted
Artikel-Nr.:
     C1190-D70522
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70522
EAN/GTIN:
     7640186415224
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
344 mm
Höhe:
0.43 mm
Tiefe:
214 mm
Gewicht:
50 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung
Seitenverhältnis:
16:10
Schutzfunktion:
Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Einfach zu säubern:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
48 %
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Universal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.