Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70535 Blickschutzfilter Laptop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70535
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70535
EAN/GTIN:
     7640186415354
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der DICOTA 4-Way Blickschutzfilter ist ideal für die Arbeit in öffentlichen Umgebungen wie Bibliotheken, Großraumbüros, Flughäfen und Zügen. Er schützt persönliche und vertrauliche Daten, indem er die rechte, linke, obere und untere Seite des Bildschirms ab einem Winkel von +/- 30 Grad abdunkelt. Der Filter lässt sich mit Plastikhaltern am Bildschirm befestigen und dadurch leicht wieder entfernen. Zusätzlich bietet der Filter Schutz vor Kratzern, reduziert Fingerabdrücke und verhindert Reflexionen.
Weitere Informationen:
Breite:
318 mm
Höhe:
217 mm
Tiefe:
0.43 mm
Gewicht:
50 g
Geeignet für:
Laptop
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Schutzfunktion:
Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
48 %
Markenkompatibilität:
Microsoft
Kompatibilität:
Surface Laptop Studio
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.