Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70547 Blickschutzfilter 26,7 cm (10.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Privacy filter 4-Way Samsung Gal.Tab A8 self-adhesive
Dicota Privacy filter 4-Way Samsung Gal.Tab A8 self-adhesive
Artikel-Nr.:
     C1190-D70547
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70547
EAN/GTIN:
     7640186415477
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
242 mm
Höhe:
156.5 mm
Tiefe:
0.23 mm
Gewicht:
30 g
Geeignet für:
Tablet
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Schutzfunktion:
Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
48 %
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab A8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.