Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70562 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70562
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70562
EAN/GTIN:
     7640186415620
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter 2-Way MacBook Air M2 13.6" (2022)
Hocheffektiver Blickschutz für Ihren Notebook-Bildschirm. Damit schützen Sie Ihre Daten effektiv vor neugierigen Blicken.

Notebooks sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Notebook nur schwer vor Blicken Dritter schützen. DICOTA hat die Lösung für Sie! Secret ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Die Schutzfolie wird direkt auf den Bildschirm aufgelegt, Plastikhalter, die am Rahmen des Bildschirms befestigt werden, halten den Filter in Position. Bei Bedarf wird der Filter einfach vom Bildschirm entfernt.

Aufgrund der innovativen Microlamellen-Technologie bietet die Schutzfolie einen Blendschutz, welcher entspanntes Arbeiten auch bei direkter Sonneneinstrahlung auf den Bildschirm ermöglicht. Der Nutzer hat einen uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm, während seitlich nur eine schwarze, spiegelnde Fläche zu sehen ist. Zusätzlich werden Kratzer auf dem Bildschirm vermieden und Fingerabdrücke reduziert.
Weitere Informationen:
Breite:
298.8 mm
Höhe:
197 mm
Tiefe:
0.23 mm
Gewicht:
30 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
CRT
Härte:
3H
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Einfach zu säubern:
Ja
Lichtdurchlässigkeit:
68 %
Oberflächenlackierung:
Glänzend/Matt
Reinigungstuch:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
43 %
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MacBook Air M2 13.6" (2022)
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.