Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70616 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D70616 Monitorzubehör Displayschutz
DICOTA D70616 Monitorzubehör Displayschutz
Artikel-Nr.:
     C1190-D70616
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70616
EAN/GTIN:
     7640186416184
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Antibikrobieller Filter 2H Selbstklebend DELL U2722DE
Die antimikrobiellen Filter verringern Bakterien, Reflexionen durch Sonnenlicht und schützen das Display vor Kratzern.

Die DICOTA antimikrobielle Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke, minimiert Bakterien, Schimmel und Pilze. Hochauflösende Displays werden zudem entspiegelt, somit ist eine klare Sicht ist garantiert. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf dem Display. Die gehärtete Beschichtung auf dem Filter bietet langfristigen Schutz, der das Wachstum von Mikroben über lange Zeit kontinuierlich hemmt.

Die Filter werden mit modernsten Lasercuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Grösse zugeschnitten. Die Montage des Filters ist äusserst einfach. Er wird innerhalb weniger Sekunden vollflächig auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich seine Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger Bakterien, Schimmel und Pilze und eine hohe Entspiegelung Ihres Displays. Er kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Breite:
608.3 mm
Tiefe:
341.5 mm
Höhe:
0.135 mm
Gewicht:
70 g
Produkttyp:
Displayschutz
Markenkompatibilität:
Dell
Kompatibilität:
DELL U2722DE
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Schutzfunktion:
Antibakteriell
Härte:
2H
Glastyp:
Matt
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Einfach zu säubern:
Ja
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Installationstyp:
Vollständig klebend
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.