Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70625 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70625
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70625
EAN/GTIN:
     7640186416306
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter 4-Way Dragonfly Folio G3 2-in-1
Die Secret 4-Way Blickschutzfilter verhindern das Einsehen Ihres Displays von allen vier Seiten (links/rechts und oben/unten).

Convertibles sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. Für die Seitenmontage sind sowohl Silikonstreifen als auch Einschub-Halterungen für den Bildschirmrahmen im Lieferumfang enthalten. Damit kann der Filter innerhalb von Sekunden angebracht und genauso einfach abgenommen und derverwendet werden.

Die Secret 4-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Wege Technologie ist das Display von allen vier Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts und oben/unten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.
Weitere Informationen:
Breite:
291.5 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
0.43 mm
Gewicht:
40 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
CRT
Härte:
3H
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Lichtdurchlässigkeit:
50 %
Oberflächenlackierung:
Glänzend/Matt
Reinigungstuch:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Querformat & Hochformat
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
48 %
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Dragonfly Folio G3 2-in-1
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.