Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70641 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70641
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70641
EAN/GTIN:
     7640186416467
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Entspiegelungsfolie 3H Selbstklebend iPad 10.9" (2022/10 Gen)
Die Anti-Glare Filter verringern Reflexionen durch Sonnenlicht und schützen das Display vor Kratzern.

Die DICOTA Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke und ist leicht zu montieren. Hochauflösende Displays werden zudem entspiegelt, eine klare Sicht ist garantiert. Die Anti-Glare Folie ist dafür Ihre erste Wahl. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf dem Display.

Die Anti-Glare Filter werden mit modernsten Laser cuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Grösse zugeschnitten. Die Montage des Filters ist äusserst einfach. Er wird innerhalb weniger Sekunden vollflächig auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich seine Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und eine hohe Entspiegelung Ihres Displays. Er kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Breite:
175 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
0.15 mm
Gewicht:
10 g
Produkttyp:
Displayschutz
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad 10.9" (2022/10 Gen)
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Displayschutzart:
Anti-Glare Bildschirmschutz
Härte:
3H
Glastyp:
Matt
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Einfach zu säubern:
Ja
Nicht-Reflektierend:
Ja
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Installationstyp:
Vollständig klebend
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.