Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70642 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70642
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70642
EAN/GTIN:
     7640186416474
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Die DICOTA Anti-Glare Folie entspiegelt die Bildschirmoberfläche, sodass jederzeit eine klare und reflexionsfreie Sicht gewährleistet ist. Eine spezielle Silikonschicht ermöglicht ein leichtes und blasenfreies Anbringen sowie ein rückstandsfreies Entfernen. Zusätzlich bietet die Folie Schutz vor Kratzern und reduziert Fingerabdrücke.
Weitere Informationen:
Breite:
175 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
0.205 mm
Gewicht:
10 g
Produkttyp:
Displayschutz
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Displayschutzart:
Anti-Glare Bildschirmschutz
Härte:
3H
Glastyp:
Matt
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Einfach zu säubern:
Ja
Nicht-Reflektierend:
Ja
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Installationstyp:
Vollständig klebend
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.