Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70651 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D70651 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 3H
DICOTA D70651 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 3H
Artikel-Nr.:
     C1190-D70651
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70651
EAN/GTIN:
     7640239428171
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Hocheffektiver Blickschutz für Ihren PC-Bildschirm. Damit schützen Sie Ihre Daten effektiv vor neugierigen Blicken.

Schützen Sie Ihre Daten. Secret ist eine hocheffektive Schutzfolie die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Die Schutzfolie wird direkt auf den Bildschirm aufgelegt, Plastikhalter, die am Rahmen des Bildschirms befestigt werden, halten den Filter in Position. Bei Bedarf wird der Filter einfach vom Bildschirm entfernt.

Aufgrund der innovativen Microlamellen-Technologie bietet die Schutzfolie einen Blendschutz, welcher entspanntes Arbeiten auch bei direkter Sonneneinstrahlung auf den Bildschirm ermöglicht. Der Nutzer hat einen uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm, während seitlich nur eine schwarze, spiegelnde Fläche zu sehen ist. Zusätzlich werden Kratzer auf dem Bildschirm vermieden und Fingerabdrücke reduziert.
Weitere Informationen:
Breite:
541.5 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
0.38 mm
Gewicht:
80 g
Geeignet für:
Monitor
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat, Silikon
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
CRT
Härte:
3H
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Einfach zu säubern:
Ja
Lichtdurchlässigkeit:
68 %
Oberflächenlackierung:
Glänzend/Matt
Reinigungstuch:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
48 %
Magnetisch:
Ja
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iMac 24 (2021)
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.