Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70652 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70652
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70652
EAN/GTIN:
     7640239428188
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die Secret 4-Way Blickschutzfilter verhindern das Einsehen Ihres Displays von allen vier Seiten (links/rechts und oben/unten).

Hocheffektiver Blickschutz für Ihren PC-Bildschirm. Die Secret 4-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf Ihrem Display.

Die Secret 4-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Wege Technologie ist das Display von allen vier Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts und oben/unten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.
Weitere Informationen:
Breite:
541.5 mm
Höhe:
315.5 mm
Tiefe:
0.42 mm
Gewicht:
120 g
Geeignet für:
Monitor
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat, Silikon
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
CRT
Härte:
2H
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Einfach zu säubern:
Ja
Lichtdurchlässigkeit:
50 %
Oberflächenlackierung:
Matt
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Querformat & Hochformat
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
48 %
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iMac 24 (2021)
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.