Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70695 laptop-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70695
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70695
EAN/GTIN:
     7640239428959
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MacBook Air, M2 (2022)
Material:
Polyethylenterephthalat
Maximale Bildschirmgröße:
15 "
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Geeignet für:
Notebook
Breite:
335 mm
Tiefe:
0.2 mm
Höhe:
220 mm
Gewicht:
20 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.