Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70696 laptop-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70696
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70696
EAN/GTIN:
     7640239428966
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Die DICOTA Anti-Glare Folie entspiegelt die Bildschirmoberfläche, sodass jederzeit eine klare und reflexionsfreie Sicht gewährleistet ist. Eine spezielle Silikonschicht ermöglicht ein leichtes und blasenfreies Anbringen sowie ein rückstandsfreies Entfernen. Zusätzlich bietet die Folie Schutz vor Kratzern und reduziert Fingerabdrücke.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylenterephthalat
Maximale Bildschirmgröße:
15 "
Schutzfunktion:
Abnutzungsresistent, Beschädigungssicher, Staubresistent
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Oberflächenlackierung:
Glänzend
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Porträt
Härte:
3H
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎:
Ja
Einfach zu säubern:
Ja
Geeignet für:
Notebook
Breite:
335 mm
Tiefe:
0.25 mm
Höhe:
220 mm
Gewicht:
20 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.