| |
|
| Artikel-Nr.: C1190-D70736 Herst.-Nr.: D70736 EAN/GTIN: 7640239429734 |
| |
|
| | |
| Die DICOTA Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke und ist leicht zu montieren. Hochauflösende Displays werden zudem entspiegelt, eine klare Sicht ist garantiert. Die Anti-Glare Folie ist dafür Ihre erste Wahl. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf dem Display.
Die Anti-Glare Filter werden mit modernsten Laser cuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Grösse zugeschnitten. Die Montage des Filters ist äusserst einfach. Er wird innerhalb weniger Sekunden vollflächig auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich seine Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und eine hohe Entspiegelung Ihres Displays. Er kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung. Weitere Informationen: | | Reinigungstuch: | Ja | Material: | Polyethylenterephthalat, Silikon | Oberflächenlackierung: | Matt | Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy A50 | Maximale Bildschirmgröße: | 6.4 " | Mit Touchscreen kompatibel: | Ja | Schutzfunktion: | Kratzresistent | Härte: | 9H | Reduziert blaues Licht bis zu: | 90 % | Installationstyp: | Vollständig klebend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |