Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70797 laptop-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70797
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70797
EAN/GTIN:
     7640239425583
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der DICOTA 2-Way Blickschutzfilter ist ideal für die Arbeit in öffentlichen Umgebungen wie Bibliotheken, Großraumbüros, Flughäfen und Zügen. Er schützt persönliche und vertrauliche Daten, indem er die rechte und linke Seite des Bildschirms ab einem Winkel von +/- 30 Grad abdunkelt. Der Filter lässt sich mit Plastikhaltern am Bildschirm befestigen und dadurch leicht wieder entfernen. Zusätzlich bietet der Filter Schutz vor Kratzern, reduziert Fingerabdrücke und verhindert Reflexionen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Geeignet für:
Notebook
Breite:
293.5 mm
Tiefe:
0.38 mm
Höhe:
191 mm
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.