Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70830 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 27,9 cm (11") 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Privacy fil. 2-Way for Apple iPad Air 11 self-adhesiv
Dicota Privacy fil. 2-Way for Apple iPad Air 11 self-adhesiv
Artikel-Nr.:
     C1190-D70830
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70830
EAN/GTIN:
     7640239426085
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
174.5 mm
Höhe:
243.6 mm
Tiefe:
0.23 mm
Gewicht:
20 g
Geeignet für:
Tablette
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat, Silikon
Produktfarbe:
Schwarz, Transparent
Maximale Bildschirmgröße:
11 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-blue, Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Härte:
3H
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Lichtdurchlässigkeit:
63 %
Oberflächenlackierung:
Matt
Bildschirmformat:
Standard
Reinigungstuch:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
45 %
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad 11'' 2024
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.