| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1190-D70835 Herst.-Nr.: D70835 EAN/GTIN: 7640239426139 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 174.5 mm | Höhe: | 243.6 mm | Tiefe: | 0.135 mm | Gewicht: | 10 g | Geeignet für: | Tablette | Typ: | Rahmenloser Blickschutzfilter | Filterfarbe: | Transparent | Material: | Polyethylenterephthalat, Silikon | Produktfarbe: | Transparent | Maximale Bildschirmgröße: | 11 " | Display-Filterfunktionen: | Anti-blue, Antireflexbeschichtung, Privatsphäre | Härte: | 3H | Schutzfunktion: | Kratzresistent | Lichtdurchlässigkeit: | 90 % | Oberflächenlackierung: | Matt | Bildschirmformat: | Standard | Reinigungstuch: | Ja | Einfache Anwendung: | Ja | Orientierung der Datenschutz Filterung: | Landschaft | Mit Touchscreen kompatibel: | Ja | Blasenfreie Anwendung: | Ja | Installationstyp: | Vollständig klebend | Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja | Blaulichtfilter: | Ja | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPad Air 11'' 2024 | Gewährleistungsfrist: | 2 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |