Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70839 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 33 cm (13") 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Privacy fil. 2-Way for Apple iPad Air 13 self-adhesiv
Dicota Privacy fil. 2-Way for Apple iPad Air 13 self-adhesiv
Artikel-Nr.:
     C1190-D70839
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70839
EAN/GTIN:
     7640239426177
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
211 mm
Höhe:
276.6 mm
Tiefe:
0.23 mm
Gewicht:
20 g
Geeignet für:
Tablette
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat, Silikon
Produktfarbe:
Schwarz, Transparent
Maximale Bildschirmgröße:
13 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-blue, Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Härte:
3H
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Lichtdurchlässigkeit:
63 %
Oberflächenlackierung:
Matt
Bildschirmformat:
Standard
Reinigungstuch:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
45 %
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad Air 13'' 2024
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.