Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70861 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 33 cm (13") 2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Antimicrobial fil.2H for Apple iPad Pro 13 self-adhes
Dicota Antimicrobial fil.2H for Apple iPad Pro 13 self-adhes
Artikel-Nr.:
     C1190-D70861
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70861
EAN/GTIN:
     7640239426399
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
211.6 mm
Höhe:
277.6 mm
Tiefe:
0.135 mm
Gewicht:
10 g
Geeignet für:
Tablette
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Transparent
Material:
Polyethylenterephthalat, Silikon
Produktfarbe:
Transparent
Display-Filterfunktionen:
Antimikrobiell, Antireflexbeschichtung
Härte:
2H
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Oberflächenlackierung:
Matt
Bildschirmformat:
Standard
Reinigungstuch:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad Pro 13" 2024
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Zertifizierung:
SGS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.