Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70868 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 33 cm (13") 2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70868
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70868
EAN/GTIN:
     7640239426467
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
286 mm
Höhe:
201.5 mm
Tiefe:
0.42 mm
Gewicht:
40 g
Geeignet für:
Tablette
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat, Silikon
Produktfarbe:
Schwarz, Transparent
Display-Filterfunktionen:
Anti-blue, Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Härte:
2H
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Lichtdurchlässigkeit:
50 %
Oberflächenlackierung:
Glänzend/Matt
Bildschirmformat:
Standard
Reinigungstuch:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
48 %
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
Latitude 7350 detachable
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.