Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Hi-Vis Rucksack Gelb Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Hi-Vis Rucksack Gelb Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Gelb Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Gelb Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Gelb Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Gelb Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Gelb Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Gelb Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Gelb Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Gelb Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Gelb Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Gelb Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Artikel-Nr.:
     C1190-P20471-01
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     P20471-01
EAN/GTIN:
     7640186417556
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Die Sicherheit am Arbeitsplatz steht an erster Stelle, mit der richtigen Ausrüstung lassen sich Unfälle vermeiden. So garantiert die Norm EN ISO 20471:2013 eine optimale Sichtbarkeit für die Mitarbeitenden in Einsatzkleidung. Darüber hinaus sind bei mehrtägigen Einsätzen im Freien zahlreiche Arbeitsmittel wie Ersatzkleidung, Helm, Handschuhe sowie persönliche Gegenstände sicher und bequem zu transportieren.

Die hochsichtbaren Rucksäcke von DICOTA bieten eine zuverlässige Lösung für den herausfordernden Arbeitsalltag im Freien. Alle Produkte erfüllen wichtige Beschaffungskriterien wie Ergonomie, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Höchste Qualität und Funktionalität treffen auf nachhaltige Materialien aus recycelten PET-Flaschen -Schutz für die Mitarbeitenden und Umwelt zugleich. Durch die Verwendung von fluoreszierenden Stoffen und 3M-Reflexionsstreifen nach EN ISO 20471:2013 bieten die Rucksäcke eine hervorragende Sichtbarkeit und verbessern so die Arbeitssicherheit in Aussenbereichen wie Baustellen, Wäldern und bei Rettungseinsätzen sowie auf dem Weg zur Arbeit. Das Aussenmaterialist wasserabweisend nach EN ISO 4920, Stufe 4, die mitgelieferte Regenhülle schützt zusätzlich bei starkem Regen. Das Air-Flow-System im Rückenbereich garantiert eine angenehme Luftzirkulation bei steigenden Temperaturen. In den 25 Litern Stauraum lassen sich Arbeitszubehör sowie persönliche Gegenstände effizient verstauen. Das Notebook wird mit dem bewährten Fit-all-System maximal geschützt. Fächer für Tablet, Smartphone, Power-Bank, Taschenlampe, etc. sind ebenso vorhanden, wie universell nutzbare Reissverschluss-Fächer. Die Wertsachen lassen sich im Fach auf der Rückseite sicher aufbewahren und sind so vor Diebstahl geschützt. Durch das Visitenkartenfach auf der Rückseite und den Klettbereich kann der Rucksack mit Namens-oder Logopatch personalisiert werden. Der Rucksack Hi-Vis 25 Liter bietet ein Maximum an Platz, Komfort und Sichtbarkeit und ist ideal für einen anspruchsvollen Arbeitstag im Freien. Zudem verbessert er die Arbeitssicherheit und trägt dazu bei, Personenunfälle zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
455 mm
Gewicht:
1090 g
Anzahl:
1
Produkthauptfarbe:
Gelb
Material:
Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Stil:
Stadt
Färbung:
Monochromatisch
Lineare Massendichte:
600 D
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Notebook-Gehäuse:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Anzahl von Fächern:
4
Außentaschen:
Seitentasche
Innentaschen:
Tablettasche
Reißverschlusstaschen:
Ja
Tragegurte für:
Helm
Schultergurt:
Ja
Griff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Wasserfest:
Ja
Reflektierende Elemente:
Ja
Rückenbelüftung:
Ja
Made with recycled materials:
Ja
Zertifizierung:
EN ISO 20471:2013, EN ISO 4920, Level 4
Regenabdeckung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dicota, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.