Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
DICOTA Hi-Vis Rucksack Orange Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Artikel-Nr.:
     C1190-P20471-08
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     P20471-08
EAN/GTIN:
     7640186417624
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Die Sicherheit am Arbeitsplatz steht an erster Stelle, mit der richtigen Ausrüstung lassen sich Unfälle vermeiden. So garantiert die Norm EN ISO 20471:2013 eine optimale Sichtbarkeit für die Mitarbeitenden in Einsatzkleidung. Darüber hinaus sind bei mehrtägigen Einsätzen im Freien zahlreiche Arbeitsmittel wie Ersatzkleidung, Helm, Handschuhe sowie persönliche Gegenstände sicher und bequem zu transportieren.

Die hochsichtbaren Rucksäcke von DICOTA bieten eine zuverlässige Lösung für den herausfordernden Arbeitsalltag im Freien. Alle Produkte erfüllen wichtige Beschaffungskriterien wie Ergonomie, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Höchste Qualität und Funktionalität treffen auf nachhaltige Materialien aus recycelten PET-Flaschen -Schutz für die Mitarbeitenden und Umwelt zugleich. Durch die Verwendung von fluoreszierenden Stoffen und 3M-Reflexionsstreifen nach EN ISO 20471:2013 bieten die Rucksäcke hervorragende Sichtbarkeit und verbessern so die Arbeitssicherheit in Aussenbereichen wie Baustellen, Wäldern und bei Rettungseinsätzen sowie auf dem Weg zur Arbeit. Das Aussenmaterialist wasserabweisend nach EN ISO 4920, Stufe 4, die mitgelieferte Regenhülle schützt zusätzlich bei starkem Regen. Das Air-Flow-System im Rückenbereich garantiert eine angenehme Luftzirkulation bei steigenden Temperaturen. Die verstellbaren Hüft-und Brustgurte sowie die variable Rückenlänge sorgen für eine komfortable Gewichtsverteilung und optimale Ergonomie. Der Rucksack ist für den Outdoor-Einsatz konzipiert, dank 65 Liter Stauraum für Arbeits-und Ersatzkleidung. Ein separates Fach bietet Platz für den Arbeitshelm, während die Schuhe im Boden des Rucksacks verstaut werden können. Persönliches Zubehör wie Smartphone, Powerbank oder Taschenlampe werden komfortabel in den Vorder-oder Seitentaschen untergebracht. Durch das Visitenkartenfach auf der Rückseite und den Klettbereich kann der Rucksack mit Namens-oder Logopatch personalisiert werden. Der Rucksack Hi-Vis 65 Liter bietet ein Maximum an Platz, Komfort und Sichtbarkeit und ist ideal für einen anspruchsvollen Arbeitstag im Freien. Zudem verbessert er die Arbeitssicherheit und trägt dazu bei, Personenunfälle zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Breite:
388 mm
Tiefe:
290 mm
Höhe:
610 mm
Gewicht:
2300 g
Anzahl:
1
Produkthauptfarbe:
Orange
Material:
Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Stil:
Stadt
Färbung:
Monochromatisch
Lineare Massendichte:
600 D
Empfohlenes Geschlecht:
Unisex
Notebook-Gehäuse:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Anzahl von Fächern:
7
Außentaschen:
Seitentasche
Innentaschen:
Tablettasche
Reißverschlusstaschen:
Ja
Schultergurt:
Ja
Hüftgurt:
Ja
Griff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Wasserfest:
Ja
Reflektierende Elemente:
Ja
Rückenbelüftung:
Ja
Abnehmbarer Hüftgurt:
Ja
Made with recycled materials:
Ja
Zertifizierung:
EN ISO 20471:2013, EN ISO 4920, Level 4
Regenabdeckung:
Ja
Aufbewahrungstasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dicota, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.