Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage VIVA, DIN A4/C4, stapelbar, mit Clip, hochglänzend, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage VIVA, DIN A4/C4, stapelbar, mit Clip, hochglänzend, glasklar
Briefablage VIVA, DIN A4/C4, stapelbar, mit Clip, hochglänzend, glasklar
Briefablage VIVA, DIN A4/C4, stapelbar, mit Clip, hochglänzend, glasklar
Briefablage VIVA, DIN A4/C4, stapelbar, mit Clip, hochglänzend, glasklar
Briefablage VIVA, DIN A4/C4, stapelbar, mit Clip, hochglänzend, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1192-10275-23
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     10275-23
EAN/GTIN:
     4012473990654
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefablage VIVA, DIN A4/C4. Hochglänzende Design-Briefablage in Premium-Qualität für den gehobenen Anspruch. Elegante Optik und moderne, klare Linienführung bringen Glanz in das designorientierte Büro. Hohe Stabilität garantiert! Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Inkl. Beschriftungsclip. Kompatibel zu allen Standard Briefablagen. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Made in Germany. Außenmaße: (B x T x H): 252 x 340 x 65 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transparent-glasklar.
Weitere Informationen:
Höhe:
65
Artikelbezeichnung:
Briefablage VIVA
Farbe:
glasklar
Tiefe:
340
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Moderne, hochglänzende, elegante Briefablage inkl. Beschriftungsclip. Hohe Stabilität garantiert. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt.
Breite:
252
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.