| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1192-1752-13 Herst.-Nr.: 1752-13 EAN/GTIN: 4012473175211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Büroklammernspender DELTA.Standfest durch stabile und schwere Ausführung. Möbelschonend durch Elastikpuffer. Magnet für Klammernhalt vorhanden. Werkstoff: hochwertiger, schwermetallfreier Kunststoff. Größe (B x H x T): 95 x 88 x 95 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 88 | Artikelbezeichnung: | Klammernspender DELTA | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Polystyrol (PS) | Durchmesser: | 49 | Beschreibung der Besonderheiten: | großes Volumen, rutschfest und möbelschonend durch Elastik-Puffer | Klammern vorhanden: | Nein | Magnet für Klammernhalt vorhanden: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |