Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, lichtgrau-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, lichtgrau-schwarz
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, lichtgrau-schwarz
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, lichtgrau-schwarz
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, lichtgrau-schwarz
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, lichtgrau-schwarz
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, lichtgrau-schwarz
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, lichtgrau-schwarz
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, lichtgrau-schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-1752-31
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1752-31
EAN/GTIN:
     4012473175228
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Büroklammernspender DELTA.Standfest durch stabile und schwere Ausführung. Möbelschonend durch Elastikpuffer. Magnet für Klammernhalt vorhanden. Werkstoff: hochwertiger, schwermetallfreier Kunststoff. Größe (B x H x T): 95 x 88 x 95 mm. Farbe: lichtgrau/schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
88
Artikelbezeichnung:
Klammernspender DELTA
Farbe:
lichtgrau/schwarz
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Durchmesser:
49
Beschreibung der Besonderheiten:
großes Volume, rutschfest und möbelschonend durch Elastik-Puffer
Klammern vorhanden:
Nein
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.