| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-17650-32 Herst.-Nr.: 17650-32 EAN/GTIN: 4012473176119 |
| |
|
| | |
| Stiftschale i-Line - ein elegantes, formschönes Accessoire für Büro und Empfang. Stilvoll und hochglänzend für moderne Schreibtischwelten. Stabile und schwere Ausführung. Die iLine-Serie verbindet gleichermaßen den hohen Anspruch an Design und Funktion in perfekter Form. Rutschfest und möbelschonend durch großflächige, weiche Gummibeschichtung. Material: hochwertiger, Kunststoff, ABS. Außenmaße: (B x H x T): 280 x 18 x 95 mm. Farbe: weiß/schwarz. Weitere Informationen: | | Höhe: | 18 | Anzahl der Fächer: | 1 | Artikelbezeichnung: | Stiftschale i-Line | Farbe: | weiß-schwarz | Tiefe: | 98 | Werkstoff: | Polystyrol (PS) | Beschreibung der Besonderheiten: | elegantes, formschönes Accessoire für Büro und Empfang · stilvoll und hochglänzend für moderne Schreibtischwelten | Breite: | 280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, büroschale weiß |
| | |
| |