Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender i-Line, elegant, magnetisch, standfest, weiß-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN i-Line Büroklammerspender Schwarz, Weiß
HAN i-Line Büroklammerspender Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1192-17652-32
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17652-32
EAN/GTIN:
     4012473176317
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Klammernspender i-Line - ein elegantes, formschönes Accessoire für Büro und Empfang. Stilvoll und hochglänzend für moderne Schreibtischwelten. Stabile und standfeste Ausführung. Die iLine-Serie verbindet gleichermaßen den hohen Anspruch an Design und Funktion in perfekter Form. Rutschfest und möbelschonend durch großflächige, weiche Gummibeschichtung. Großes Volumen - magnetisch · Material: hochwertiger, Kunststoff, ABS. Außenmaße: (B x H x T): 69 x 70 x 69 mm. Farbe: weiß/schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
70
Artikelbezeichnung:
Klammernspender i-Line
Farbe:
weiß-schwarz
Tiefe:
70
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Beschreibung der Besonderheiten:
Rutschfest und möbelschonend durch großflächige, weiche Gummibeschichtung. Großes Volumen - magnetisch
Breite:
70
Farbe der Klammern:
weiß
Garantie gewährt:
Ja
Material der Klammern:
Metall
Klammern vorhanden:
Ja
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.