Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschale DELTA Silber Edition,1 Fach, exclusiv lackiert m. Gummifüßen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschale DELTA Silber Edition,1 Fach, exclusiv lackiert m. Gummifüßen, silber
Stiftschale DELTA Silber Edition,1 Fach, exclusiv lackiert m. Gummifüßen, silber
Stiftschale DELTA Silber Edition,1 Fach, exclusiv lackiert m. Gummifüßen, silber
Stiftschale DELTA Silber Edition,1 Fach, exclusiv lackiert m. Gummifüßen, silber
Artikel-Nr.:
     C1192-2750-77
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     2750-77
EAN/GTIN:
     4012473275010
Suchbegriffe:
Büroschale
Federschale
Stifteschale
Stiftschale
Stiftschale DELTA Silber Edition. Stabile, schwere Ausführung. Rutschfest und möbelschonend durch Elastik-Puffer. Werkstoff: Polystyrol (PS). Größe (B x H x T): 246 x 22 x 106 mm. Farbe: silber
Weitere Informationen:
Höhe:
22
Anzahl der Fächer:
1
Artikelbezeichnung:
Stiftschale DELTA Silber Edition
Farbe:
silber
Tiefe:
106
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Beschreibung der Besonderheiten:
stabile, schwere Ausführung, rutschfest, möbelschonende Elastik-Puffer
Breite:
246
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.