Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher i-Line CHROME, elegant, modern, hochglänzend, chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN i-Line Stiftehalter ABS Synthetik Grau
HAN i-Line Stiftehalter ABS Synthetik Grau
HAN i-Line Stiftehalter ABS Synthetik Grau
Artikel-Nr.:
     C1192-27653-88
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     27653-88
EAN/GTIN:
     4012473276536
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stifteköcher i-Line CHROME. Ein elegantes, formschönes Accessoire für Büro und Empfang. Stilvoll und hochglänzend für moderne Schreibtischwelten. Stabile und standfeste Ausführung. Die i-Line-Serie verbindet gleichermaßen den hohen Anspruch an Design und Funktion in perfekter Form. Rutschfest und möbelschonend durch großflächige, weiche Gummibeschichtung. Werkstoff: hochwertiger Kunststoff. Außenmaße: (B x H x T): 79 x 95 x 79 mm. Farbe: chrome
Weitere Informationen:
Höhe:
95
Anzahl der Fächer:
1
Artikelbezeichnung:
Stifteköcher i-Line
Farbe:
chrom
Tiefe:
79
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Beschreibung der Besonderheiten:
elegantes, formschönes Accessoire für Büro und Empfang · stilvoll und hochglänzend für moderne Schreibtischwelten
Breite:
79
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.