| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-505 Herst.-Nr.: 505 EAN/GTIN: 4012473505001 |
| |
|
| | |
| Karteikasten DIN A5 quer, für 900 Karten, inkl. einer Metallstütze. In hochwertiger Erbstück-Qualität schlicht, zeitlos, langlebig und extrem strapazierfähig. Die individuelle Holzstruktur unterstreicht die Besonderheit dieses edlen Naturprodukts. Mit solidem Metallboden, stabiler Metallstütze sowie wegklappbarem Deckel mit Griff und Beschriftungsfeld. Rutschfest durch möbelschonende Filzfüße. Fassungsvermögen: 900 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer. Zubehör optional: Register A-Z DIN A5, quer (Art.-Nr. 985) und DIN A5 Metallstütze (Art.-Nr. 5). Außenmaße (B x T x H): 255 x 250 x 190 mm. Material: Holz (Birke). Farbe: naturholz. Weitere Informationen: | | Höhe: | 190 | Artikelbezeichnung: | Karteikasten DIN A5 quer, Naturholz | Farbe: | naturholz | Tiefe: | 250 | Werkstoff: | Holz (Birke) | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Mit solidem Metallboden, stabiler Metallstütze sowie wegklappbarem Deckel mit Griff und Beschriftungsfeld. Rutschfest durch möbelschonende Filzfüße. | Anzahl der Stützplatten: | 1 | Beschreibung der Besonderheiten: | Deckel ganz nach hinten klappbar | Breite: | 255 | Farbe des Deckels: | naturholz | max. Anzahl der Karten: | 900 | Verwendung für Kartenformat: | DIN A5 quer | Schloss vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |