| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1192-855-0-11 Herst.-Nr.: 855-0-11 EAN/GTIN: 4012473085510 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einhängetrog DIN A5 quer, für 1.000 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. Der praktische Trog mit integrierter Schrägablage. Passend für die meisten Schreibtischschubladen zum Einhängen. Vorder- und Rückwand haben exakt die Höhe der entsprechenden Karteikarten. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Übereinander stapelbar. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9025) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 1.000 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 226 x 350 x 156 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 156 | Artikelbezeichnung: | Einhängetrog DIN A5 quer | Farbe: | lichtgrau | Tiefe: | 350 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. | Anzahl der Stützplatten: | 2 | Beschreibung der Besonderheiten: | Der praktische Trog mit integrierter Schrägablage. Passend für die meisten Schreibtischschubladen zum Einhängen. Vorder- und Rückwand haben exakt die Höhe der entsprechenden Karteikarten. Übereinander stapelbar. | Breite: | 226 | max. Anzahl der Karten: | 1.000 | Verwendung für Kartenformat: | DIN A5 quer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |