Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtreiter für Stützplatten, verschiebbar, 34 mm breit, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtreiter für Stützplatten, verschiebbar, 34 mm breit, transparent
Sichtreiter für Stützplatten, verschiebbar, 34 mm breit, transparent
Artikel-Nr.:
     C1192-9001
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     9001
EAN/GTIN:
     4012473900110
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Sichtreiter zum Beschriften von Stützplatten zur perfekten Organisation. Kleiner Clip mit großer Wirkung. Auswechselbares Beschriftungsschild inkl. Papierschilder. In der gesamten Breite verschiebbar. Möglich in 3 Zeilen zu bedrucken. Made in Germany. Außenmaße (B x H): 34 x 25 mm. Maße des Kartenreiterkopfes (B x H): 34 x 15 mm. Höhe des Papierschildchens: 13 mm. Material: Hart-PVC. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Sichtreiter für Stützplatten
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Hart-PVC
max. Anzahl der Druckzeilen:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Auswechselbares Beschriftungsschild inkl. Papierschilder. In der gesamten Breite verschiebbar.
Breite des Kartenreiterkopfes:
34
Höhe des Reiterkopfes:
15
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
transparenter Zellschutz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,318*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.