| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1192-9024-1-11 Herst.-Nr.: 9024-1-11 EAN/GTIN: 4012473902480 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stützplatte DIN A4 hoch zum Einrasten für HAN Karteitröge. Perfekte Organisation mit unbegrenzten Möglichkeiten. Zubehör optional: verschiebbarer Sichtreiter (Art.-Nr. 9001). Verwendung für Kartenformat: DIN A4 hoch. Made in Germany. Außenmaße (B x H): 225 x 303 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Stützplatte DIN A4 hoch | Farbe: | lichtgrau | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Beschreibung der Besonderheiten: | für Karteitröge | Verwendung für Kartenformat: | DIN A4 hoch | Sichtreiter vorhanden: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |