| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-9025-13 Herst.-Nr.: 9025-13 EAN/GTIN: 4012473902534 |
| |
|
| | |
| Stützplatte DIN A5 quer zum Einrasten für HAN Karteitröge und -kästen. Perfekte Organisation mit unbegrenzten Möglichkeiten. Zubehör optional: verschiebbarer Sichtreiter (Art.-Nr. 9001). Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer. Made in Germany. Außenmaße (B x H): 223 x 154 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stützplatte DIN A5 quer | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Beschreibung der Besonderheiten: | für Karteitröge und -kästen | Verwendung für Kartenformat: | DIN A5 quer | Sichtreiter vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |