Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-501694 Herst.-Nr.: 9026-11 EAN/GTIN: 4012473902626 |
| |
|
| | |
| Stützplatte DIN A6 quer zum Einrasten für HAN Karteitröge und -kästen. Perfekte Organisation mit unbegrenzten Möglichkeiten. Zubehör optional: verschiebbarer Sichtreiter (Art.-Nr. 9001). Verwendung für Kartenformat: DIN A6 quer. Made in Germany. Außenmaße (B x H): 164 x 110 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stützplatte DIN A6 quer | Farbe: | lichtgrau | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Beschreibung der Besonderheiten: | für Karteitröge und -kästen | Verwendung für Kartenformat: | DIN A6 quer | Sichtreiter vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | 5 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,84* | € 1,55* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,98* | € 1,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,11* | € 1,97* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,07* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|