Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteitrog A5 hoch, für 1300 Karten, 2 Stützplatten mit Sichtreitern, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteitrog A5 hoch, für 1300 Karten, 2 Stützplatten mit Sichtreitern, lichtgrau
Karteitrog A5 hoch, für 1300 Karten, 2 Stützplatten mit Sichtreitern, lichtgrau
Karteitrog A5 hoch, für 1300 Karten, 2 Stützplatten mit Sichtreitern, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-955-0-1-11
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     955-0-1-11
EAN/GTIN:
     4012473955318
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteitrog DIN A5 hoch, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Passend für die meisten Schreibtischschubladen. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9025-1) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 1.300 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A5 hoch. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 171 x 346 x 100 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
100
Artikelbezeichnung:
Karteitrog DIN A5 hoch
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
346
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern.
Anzahl der Stützplatten:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Passend für die meisten Schreibtischschubladen. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand.
Breite:
171
max. Anzahl der Karten:
1.300
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 hoch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.