| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1192-957-11 Herst.-Nr.: 957-11 EAN/GTIN: 4012473957114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Karteikasten DIN A7 quer, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Praktische Zusatzfunktion: Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden. Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9027) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 1.300 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 133 x 357 x 121 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 121 | Artikelbezeichnung: | Karteikasten DIN A7 quer | Farbe: | lichtgrau | Tiefe: | 357 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. | Anzahl der Stützplatten: | 2 | Beschreibung der Besonderheiten: | Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden. Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. | Breite: | 133 | Farbe des Deckels: | lichtgrau | max. Anzahl der Karten: | 1.300 | Verwendung für Kartenformat: | DIN A7 quer | Schloss vorhanden: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |