Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikasten A6 quer, für 800 Karten, 1 Stützplatte mit Sichtreiter, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikasten A6 quer, für 800 Karten, 1 Stützplatte mit Sichtreiter, lichtgrau
Karteikasten A6 quer, für 800 Karten, 1 Stützplatte mit Sichtreiter, lichtgrau
Karteikasten A6 quer, für 800 Karten, 1 Stützplatte mit Sichtreiter, lichtgrau
Karteikasten A6 quer, für 800 Karten, 1 Stützplatte mit Sichtreiter, lichtgrau
Karteikasten A6 quer, für 800 Karten, 1 Stützplatte mit Sichtreiter, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-966-11
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     966-11
EAN/GTIN:
     4012473966116
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteikasten DIN A6 quer, für 800 Karten, inkl. 1 Stützplatte und verschiebbarem Sichtreiter. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Praktische Zusatzfunktion: Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden. Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 1 Stützplatte (Art.-Nr. 9026) mit Sichtreiter (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 800 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A6 quer. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 176 x 248 x 140 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
140
Artikelbezeichnung:
Karteikasten DIN A6 quer
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
248
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Inkl. 1 Stützplatte und verschiebbarem Sichtreiter.
Anzahl der Stützplatten:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden. Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand.
Breite:
176
Farbe des Deckels:
lichtgrau
max. Anzahl der Karten:
800
Verwendung für Kartenformat:
DIN A6 quer
Schloss vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 260 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.