Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox DIN A5 quer, für 450 Karten mit Stahlscharnier, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteibox DIN A5 quer, für 450 Karten mit Stahlscharnier, blau
Karteibox DIN A5 quer, für 450 Karten mit Stahlscharnier, blau
Karteibox DIN A5 quer, für 450 Karten mit Stahlscharnier, blau
Karteibox DIN A5 quer, für 450 Karten mit Stahlscharnier, blau
Artikel-Nr.:
     C1192-975-14
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     975-14
EAN/GTIN:
     4012473975149
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteibox DIN A5 quer, für 450 Karten. Der ideale Ordnungshelfer für Büro und unterwegs. Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss. Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert auch als zusätzlicher Karteitrog. Fassungsvermögen: 450 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer. Zubehör optional: Register A-Z DIN A5, quer (Art.-Nr. 985). Außenmaße (B x T x H): 228 x 102 x 171 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
171
Artikelbezeichnung:
Karteibox DIN A5 quer
Farbe:
blau
Tiefe:
102
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss.
Anzahl der Stützplatten:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert als zusätzlicher Karteitrog.
Breite:
228
Farbe des Deckels:
blau
max. Anzahl der Karten:
450
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 quer
Schloss vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.