Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox DIN A6 quer, für 400 Karten mit Stahlscharnier, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteibox DIN A6 quer, für 400 Karten mit Stahlscharnier, lichtgrau
Karteibox DIN A6 quer, für 400 Karten mit Stahlscharnier, lichtgrau
Karteibox DIN A6 quer, für 400 Karten mit Stahlscharnier, lichtgrau
Karteibox DIN A6 quer, für 400 Karten mit Stahlscharnier, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-976-11
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     976-11
EAN/GTIN:
     4012473976115
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteibox DIN A6 quer, für 400 Karten. Der ideale Ordnungshelfer für Büro und unterwegs. Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss. Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert auch als zusätzlicher Karteitrog. Fassungsvermögen: 400 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A6 quer. Zubehör optional: Register A-Z DIN A6, quer (Art.-Nr. 986). Außenmaße (B x T x H): 165 x 95 x 128 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
128
Artikelbezeichnung:
Karteibox DIN A6 quer
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
95
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss.
Anzahl der Stützplatten:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert als zusätzlicher Karteitrog.
Breite:
165
Farbe des Deckels:
lichtgrau
max. Anzahl der Karten:
400
Verwendung für Kartenformat:
DIN A6 quer
Schloss vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.