| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-977-63 Herst.-Nr.: 977-63 EAN/GTIN: 4012473977167 |
| |
|
| | |
| Karteibox DIN A7 quer, für 300 Karten. Der ideale Ordnungshelfer für Büro und unterwegs. Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss. Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert auch als zusätzlicher Karteitrog. Fassungsvermögen: 300 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer. Zubehör optional: Register A-Z DIN A7, quer (Art.-Nr. 987). Außenmaße (B x T x H): 121 x 74 x 101 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transluzent-klar. Weitere Informationen: | | Höhe: | 101 | Artikelbezeichnung: | Karteibox DIN A7 quer | Farbe: | transluzent-klar | Tiefe: | 74 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss. | Anzahl der Stützplatten: | 0 | Beschreibung der Besonderheiten: | Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert als zusätzlicher Karteitrog. | Breite: | 121 | Farbe des Deckels: | transluzent-klar | max. Anzahl der Karten: | 300 | Verwendung für Kartenformat: | DIN A7 quer | Schloss vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |