Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Professional Duft-Lufterfrischer Melodie – Nachfüllpackung 6135, transparent, 6 x 310 ml (1.860 ml gesamt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1193-06135040
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6135
EAN/GTIN:
     05027375048173
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Handreiniger
Vermeiden Sie unerwünschte Gerüche und verbessern Sie die Benutzererfahrung in jeder Umgebung mit Blumen und würzigen Noten. Dieses Duftsystem ist kompatibel mit den nicht mehr angebotenen Lufterfrischungsgeräten der Reihen RIPPLE und Aqua und fördert die Hygiene, verbessert den Komfort und die Pflege und trägt dazu bei, die Kosten durch eine kontrollierte Abgabe zu senken. Auch erhältlich mit dem Duft Rhapsodie. Auch kompatibel mit den nicht mehr angebotenen Lufterfrischungsgeräten der Reihen RIPPLE und Aqua. 6 x Duft-Lufterfrischer Melodie – Nachfüllkassetten, 310 ml (1.860 ml gesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
Kimberly-Clark Professional
Farbe:
Transparent
Höhe:
16.3 cm
Länge:
21 cm
Breite:
14.8 cm
Gewicht:
2.45 kg
Duft:
Fruity Floral
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95334*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,74334*
€ 23,49457
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95334*
€ 18,98447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.