Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Essential Schaum-Seife für die tägliche Verwendung 6340 – parfümierte Handseife – 6 x 1 Liter, Kassetten rosafarbener Handreiniger (insges. 6 l)


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-06340050
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6340
EAN/GTIN:
     05027375024535
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Essential Waschraumprodukten zur Förderung der Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Qualität und Wertigkeit machen zu müssen. Scott Essential Schaum-Handseife für die tägliche Verwendung sorgt für Effizienz und einfache Wartung in stark frequentierten Waschräumen. Diese Seife ist hypoallergen getestet und angereichert mit feuchtigkeitsspendenden und hydratisierenden Inhaltsstoffen. Damit ist er hautfreundlich und für häufiges Händewaschen geeignet und unterstützt somit die Hygiene Ihrer Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Diese hygienisch versiegelten Kassetten mit integrierter Pumpe fördern die Hygiene am Arbeitsplatz, indem bei jedem Nachfüllen eine neue saubere Düse zur Verfügung steht. Erzielen Sie mit Scott Essential Hygiene-Handreiniger eine kosteneffiziente Händehygiene ohne Kompromisse bei der Pflege. Die leicht duftende Schaumseife ermöglicht gründliches und effizientes Händewaschen und lässt sich schneller abspülen als ein flüssiger Handreiniger. Dies spart Zeit und verringert den Wasserverbrauch. Der Handseifen-Kassetten ermöglicht bis zu doppelt so viele Anwendungen pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen. Sie erhalten dadurch mehr für Ihr Geld und sparen Zeit bei der Wartung von Waschräumen. Je Handseifen-Kassette können bis zu 2.500 Portionen abgegeben werden. Die Schaumseifen-Kassetten von Kimberly-Clark ermöglichen eine schnelle und einfache Installation durch einfaches Drücken und Einrasten. Die Nachfüllkassette kann so in unter 6 Sekunden gewechselt werden. Wenn die Handschaumreiniger-Kassette leer ist, kann sie zerdrückt werden, um Platz zu sparen, und vollständig wiederverwertet werden, wenn die Pumpe entfernt wird. Die Kassetten sind kompatibel mit unseren Aquarius Handseifenspendern (Art.-Nr. 6948 und 7173) sowie mit dem Kimberly-Clark Professional Handreinigerspender (Art.-Nr. 8973). 6 x Schaumhandseife-Kassetten, rosa, 1 l (6 l gesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
Scott
Farbe:
Rosa
Höhe:
20.7 cm
Länge:
27.6 cm
Breite:
18.6 cm
Gewicht:
7.41 kg
Duft:
Blumiger Duft
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Gesicht Reinigungsschaum, Reinigungs-Milch, Reinigungsmilch, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, kleenex seifenkartusche, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenkartusche 1000ml, Scott Essential, Seife, Handseife, Hautpflege, 6340, 06340040, Schaum-Handseife für die tägliche Verwendung, Kassette, Hand-Reiniger, Handwaschseife, Kimberly-Clark Seifenspender, Schaum-Handseife, Hand-Schaum, Kimberly-Clark Schaumseife, Kassetten für Schaum-Handseife, Schaumhandseife, Hautpflege am Arbeitsplatz, Handschaum, Kassetten Schaum-Handseife, Händewaschen richtig gemacht, Hygieneseife, Hygiene-Handreiniger, Wichtigkeit der Händehygiene, Wichtigkeit des Händewaschens, häufiges Händewaschen, Handseife für die tägliche Verwendung, Kassetten für Handseife, Kassetten für Handreiniger, Handreiniger-Kassetten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03334*
  
Preis gilt ab 300 Flaschen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 7,195*
€ 8,56205
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 6,84834*
€ 8,14952
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 6,375*
€ 7,58625
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 6,29667*
€ 7,49304
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 6,27334*
€ 7,46527
pro Flasche
ab 300 Flaschen
€ 6,03334*
€ 7,17967
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.