Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Botanics Joy Luxus Schaum-Seife 6387 – parfümierte Handseife – 6 x 1 Liter, Kassetten Rot Handreiniger (insges. 6 l)


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1193-06387020
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6387
EAN/GTIN:
     05027375050152
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Produkten der Marke Kleenex, für unvergleichlichen Komfort bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Hygienestandards am Arbeitsplatz.Die Qualität und Pflege, die Sie von der Marke Kleenex erwarten, jetzt als harmonisiertes Luxus-Schaum-Handseife-Sortiment mit einem angenehmen und unverwechselbaren Duft ohne Kompromisse beim hygienischen Händewaschen. Das Handschaumsortiment Kleenex Botanics ist unsere Luxusseife par exellence. Angereichert mit Extrakten aus weißer Lilie und Rose, für ein beruhigendes und revitalisiertes Gefühl nach dem Händewaschen. Kleenex Seife sind hypoallergen getestet. Ihre sanfte Rezeptur für empfindliche Haut ist für häufiges Händewaschen geeignet und unterstützt somit die Einhaltung von Hygienerichtlinien am Arbeitsplatz. Dieser Kleenex Handreiniger ist angereichert mit feuchtigkeitsspendenden und hydratisierenden Inhaltsstoffen, die Ihre Hände mit Feuchtigkeit versorgen. Die Kassetten für Handreiniger sind mit einem einzigartigen Pumpsystem ausgestattet, das jedes Mal eine Portion echten Luxusschaum spendet. Die Schaumseife ermöglicht bis zu doppelt so viele Anwendungen pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen. Mit jeder Schaumseifen-Kassetten können bis zu 2.500 Portionen abgegeben werden.Die erfrischende und belebende Luxus-Schaumhandseife Kleenex Botanics Joy harmonisiert perfekt mit dem Lufterfrischer Kleenex Botanics Joy. Die Luxus Schaumseife ist kompatibel mit: Aquarius Handseifenspender in Weiß (Artikelnummer 6948), Schwarz (Artikelnummer 7173) sowie in Edelstahl (Artikelnummer 8973). Die Kassetten ermöglichen einen einfachen und schnellen Austausch in den Spender. Die Kasette kann so in unter 6 Sekunden gewechselt werden. Wenn die Handschaumreiniger-Kassette leer ist, kann sie zerdrückt werden, um Platz zu sparen, und vollständig wiederverwertet werden, wenn die Pumpe entfernt wird. Diese Hygieneseife trägt das EU Ecolabel: Dies garantiert Ihnen, dass bei jedem Produktionsschritt großer Wert auf Umweltverträglichkeit gelegt wurde. Kleenex Botanics-Schaumseifen sind auch in den Düften Fresh und Energy erhältlich (Art.-Nr. 6386 und 6385). 15 rolls x 280 sheets, 1 ply, blue (1,680 total)
Weitere Informationen:
Marke:
Kleenex
Farbe:
Rot
Höhe:
20.7 cm
Länge:
27.6 cm
Breite:
18.6 cm
Gewicht:
7.22 kg
Duft:
Fruity Floral
Nachhaltigkeitszertifikate:
Eco label

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Gesicht Reinigungsschaum, Reinigungs-Milch, Reinigungsmilch, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, schaumseife kleenex 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, kleenex seifenkartusche, Kleenex, Seife, Hautpflege, 6387, 06387000, Luxus-Schaum-Handseife, 1-l-Kassette, Hautpflege am Arbeitsplatz, Handseife, Hand-Reiniger, Hand-Reinigungsmittel, Schaum-Handseife, Handschaum, Kimberly-Clark Schaumseife, Kassetten Handreiniger, Hand-Schaumseife, Kassetten für Handreiniger, Kassetten für Kimberly-Clark Schaumseife, Kassetten für Kimberly-Clark Seife, Händehygiene, Handreinigung, hygienisches Händewaschen, Hygieneseife, Hygiene am Arbeitsplatz, Wichtigkeit der Händehygiene, Wichtigkeit des Händewaschens, Händewaschen richtig gemacht, Kleenex Seife, Kleenex Handseife, Kleenex Handreiniger, Schaumreiniger, Kassetten für Seife, Kassetten für Handseife, Kassetten für Handreinigungsmittel, Kassetten für Schaumseife
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 12.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 4 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Flaschen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Flasche
ab 80 Flaschen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Flasche
ab 12000 Flaschen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.